Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Napf-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Napf-Set
TRIXIE Napf-Set
TRIXIE Napf-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84549404
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     4011905246406
EAN/GTIN:
     4011905246406
Suchbegriffe:
Futterschale
Hunde-Napf
Hundenapf
trixie hundenapf
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustiertyp
Hund
Material
Steingut
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Produkttyp
Kombinierter Futterautomat mit Tränke für Haustiere
Färbung
Abbildung
Volumen (l)
0.25 l
Spülmaschinenbeständig
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
130 mm
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Anzahl
2
Weitere Suchbegriffe: hunde napf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.