| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-84552349 Herst.-Nr.: 4011905062082 EAN/GTIN: 4011905062082 |
|
|
| | |
| Wir legen viel Wert auf die Gesundheit Ihres Tieres. Aus diesem Grund bestehen unsere Natural Living Artikel aus Nadelhölzern ohne Harzkanäle, da Harz für einige Tiere giftig sein kann. Die von uns genutzten Hölzer harzen nicht und werden zudem vor der Weiterverarbeitung ausgiebig getrocknet. Der von uns verwendete Leim ist ebenfalls ungiftig für Tiere und besteht aus einem Kautschuk- bzw. Zellulose-Gemisch. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 390 mm | | Tiefe | 220 mm | | Höhe | 290 mm | Merkmale | Produkttyp | Haus | | Empfohlen für den Haustiertyp | Meerschweinchen, Rabit | | Produktfarbe | Holz | | Material | Holz | | Anzahl der Türen | 1 Tür(en) |
|
| | |
| | | |
| |