Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Home Kennel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Home Kennel
TRIXIE Home Kennel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84560924
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     4011905039220
EAN/GTIN:
     4011905039220
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff, Stahl
Behälterfarbe
Stahl
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Zusammenklappbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
640 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.