Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Cavo Leine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Cavo Leine
TRIXIE Cavo Leine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84563695
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     4053032023178
EAN/GTIN:
     4053032023178
Gurtband, rund geflochten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1 m
Gurtbreite
12 mm
Merkmale
Geeignet für
Hund
Produkttyp
Standardleine
Produktfarbe
Schwarz
Haustierleinen-Typ
Kabel/Schnur
Färbung
Monochromatisch
Größe
S-M
Handschlaufe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.