Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 39753 MDF-Platten Weiß 2 Tür(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 39753 MDF-Platten Weiß 2 Tür(en)
TRIXIE 39753 MDF-Platten Weiß 2 Tür(en)
TRIXIE 39753 MDF-Platten Weiß 2 Tür(en)
TRIXIE 39753 MDF-Platten Weiß 2 Tür(en)
TRIXIE 39753 MDF-Platten Weiß 2 Tür(en)
TRIXIE 39753 MDF-Platten Weiß 2 Tür(en)
TRIXIE 39753 MDF-Platten Weiß 2 Tür(en)
TRIXIE 39753 MDF-Platten Weiß 2 Tür(en)
TRIXIE 39753 MDF-Platten Weiß 2 Tür(en)
TRIXIE 39753 MDF-Platten Weiß 2 Tür(en)
TRIXIE 39753 MDF-Platten Weiß 2 Tür(en)
TRIXIE 39753 MDF-Platten Weiß 2 Tür(en)
TRIXIE 39753 MDF-Platten Weiß 2 Tür(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84565027
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     4011905397535
EAN/GTIN:
     4011905397535
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
MDF-Platten
Behälterfarbe
Weiß
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Sicherheitssperre
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
730 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
530 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,31*
€ 175,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.