Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 140050 Teil/Zubehör für Seilwindenzuführung 3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 140050 Teil/Zubehör für Seilwindenzuführung 3 cm
Cimco 140050 Teil/Zubehör für Seilwindenzuführung 3 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84583088
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schubstange
Material
Stahl
Kabeldurchmesser (max.)
30 mm
Produktfarbe
Schwarz
Bruchfestigkeit
0.5 kN
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30000 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
140048
ab € 44,72*
Ähnlich
Cimco
140040
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.