Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-TOM00952 Außenbeleuchtung Außenspotbeleuchtung Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LED Prometheus IP68 IR 24W SECURITY LINE V2 Infrarot mit 850nm
Synergy 21 LED Prometheus IP68 IR 24W SECURITY LINE V2 Infrarot mit 850nm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84585918
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00952
EAN/GTIN:
     k.A.
Outdoor IR-Strahler inkl. Halterung zur Wand- und Bodenmontage und

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
160 mm
Kopfdurchmesser
150 mm
Design
Typ
Außenspotbeleuchtung
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
24 W
Lichtfarbe
Infrarot
Strahlungswinkel
120 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,99*
€ 224,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,70*
€ 217,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.