Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALLER 120131 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bekohlungsstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FALLER 120131 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bekohlungsstation
FALLER 120131 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bekohlungsstation
FALLER 120131 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bekohlungsstation
FALLER 120131 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bekohlungsstation
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84590497
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     120131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Mit manuell schwenkbarem Verladekran und Kohlewagen (»Hunten«). Einsetzbar in kleinen Bahnbetriebswerken. Dieser Bausatz enthält: 119 Einzelteile in 4 Farben und 1 Bauanleitung. Verwenden Sie zum Basteln FALLER - Plastikkleber.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
130 mm
Design
Produkttyp
Bekohlungsstation
Markenkompatibilität
Faller
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Anzahl Teile
119 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Noch
15282
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.