Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Grau 500 m Nein


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 25G1,5 0026157/500
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 25G1,5 0026157/500
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84592874
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026157/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300 / 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
18
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 813,594*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 8,13594* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 862,454*
€ 1.026,32026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 855,454*
€ 1.017,99026
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 827,214*
€ 984,38466
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 814,154*
€ 968,84326
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 813,594*
€ 968,17686
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.