Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Grau 500 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     4147-M0156704
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026153/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300 / 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
18
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 258,678*
€ 291,508*
5
pro Packung
€ 65,00*
ab € 266,806*
€ 300,436*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 466,84*
€ 575,06*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 684,94*
€ 777,90*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 291,508*
€ 346,89452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 282,608*
€ 336,30352
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 258,678*
€ 307,82682
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,58678* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1.457,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.