Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 205 MC Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 205 MC Kabel für mittlere Spannung
Lapp ÖLFLEX 205 MC Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84596334
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00912423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
4
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
4 mm²
Kupferindex
154 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-100 - 205 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8.7 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 25,08*
€ 29,85
pro Meter
ab 2 Meter
€ 24,79*
€ 29,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,26*
€ 27,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,48*
€ 23,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,76*
€ 22,32
pro Meter
ab 25 Meter
€ 16,96*
€ 20,18
pro Meter
ab 50 Meter
€ 15,19*
€ 18,08
pro Meter
ab 100 Meter
€ 13,39*
€ 15,93
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,10*
€ 13,21
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.