| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-84599120 Herst.-Nr.: 207044 EAN/GTIN: 4013984123418 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Material | Thermoplast | ![](/p.gif) | Produktdesign | Schraubenlos | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Schneider Electric | ![](/p.gif) | Kompatibilität | ELSO Riva, ELSO Fashion, ELSO Scala | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | ![](/p.gif) | Zertifizierung | RoHS | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 70 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 70 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 10 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 29.6 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |