Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 97797 Schraubanker/Dübel 50 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 100 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fischer 97797 Schraubanker/Dübel 50 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 100 mm
Fischer 97797 Schraubanker/Dübel 50 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 100 mm
Fischer 97797 Schraubanker/Dübel 50 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 100 mm
Fischer 97797 Schraubanker/Dübel 50 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 100 mm
Fischer 97797 Schraubanker/Dübel 50 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 100 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84619603
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     97797
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
Schraubanker
fischer langschaftdübel 10x100
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
110 mm
Plattenstärke (mind.)
30 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,2708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,88*
€ 97,4372
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,22*
€ 95,4618
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,88*
€ 91,4872
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,23*
€ 89,5237
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,54*
€ 75,6126
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.