Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 30109122 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 30109122 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Roadinger 30109122 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Roadinger 30109122 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84629673
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30109122
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Flugtasche
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Birke
Anzahl von Fächern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
630 mm
Verpackungshöhe
730 mm
Paketgewicht
27300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
555 mm
Tiefe
620 mm
Höhe
720 mm
Gewicht
27200 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 551,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,84*
€ 670,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,49*
€ 668,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,65*
€ 665,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,30*
€ 663,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,78*
€ 656,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.