Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innofil3D PET-0302B075 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalat Schwarz 750 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innofil3D PET-0302B075 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalat Schwarz 750 g
Innofil3D PET-0302B075 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalat Schwarz 750 g
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84637791
Hersteller:
     BASF Innofil3D
Herst.-Nr.:
     PET-0302B075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyethylenterephthalat
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
3D Systems
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
40 mm/sek
Schlagzähigkeit
18.4 kJ/m²
Biegemodul
2063 MPa
Biegsamkeit
66.7 MPa
Bruchdehnung
2.7 %
RAL-Farbe (Nummer)
9005
Zugfestigkeit
33400 kPa
Glasübergangstemperatur
71 °C
Düsentemperatur
210 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Dichte
1329 kg/m³
Durchmesser
2.85 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.