Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innofil3D PET-0303B075 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalat Weiß 750 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innofil3D PET-0303B075 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalat Weiß 750 g
Innofil3D PET-0303B075 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalat Weiß 750 g
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84637919
Hersteller:
     BASF Innofil3D
Herst.-Nr.:
     PET-0303B075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyethylenterephthalat
Druckfarben
Weiß
Markenkompatibilität
3D Systems
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
40 mm/sek
Schlagzähigkeit
18.4 kJ/m²
Biegemodul
2063 MPa
Biegsamkeit
66.7 MPa
Bruchdehnung
2.7 %
RAL-Farbe (Nummer)
9010
Zugfestigkeit
33400 kPa
Glasübergangstemperatur
71 °C
Düsentemperatur
210 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Dichte
1329 kg/m³
Durchmesser
2.85 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.