Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Grau 500 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Classic FD 810 Signalkabel 50 m Grau
Lapp ÖLFLEX Classic FD 810 Signalkabel 50 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84639674
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026103/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Anzahl der Kabeladern
5
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6.8 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,999*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,2843*
€ 1,52832
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,2243*
€ 1,45692
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,219*
€ 1,45061
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,999*
€ 1,18881
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.