Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VV5-F Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H05VV5-F 41G0,75 0011241/500
H05VV5-F 41G0,75 0011241/500
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84639806
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011241/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
41
Anzahl der Kabeladern
41
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Kupferindex
296 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
500 m
Durchmesser
24.7 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.827,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 9,65442* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.105,33*
€ 6.075,3427
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.066,55*
€ 6.029,1945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.915,80*
€ 5.849,802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.849,15*
€ 5.770,4885
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.827,21*
€ 5.744,3799
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.