Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 855 P Grau 500 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Grau 500 m Nein
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Grau 500 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84639993
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027534/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA, UL, VDE, cUL
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
21
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
7
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
7.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22694*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 3,66694*
€ 4,36366
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,62694*
€ 4,31606
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 3,44694*
€ 4,10186
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,34694*
€ 3,98286
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 3,22694*
€ 3,84006
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.