Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Grau 500 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 7G0,5 0026104/500
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 7G0,5 0026104/500
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84640195
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026104/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Anzahl der Kabeladern
7
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 947,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,89488* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.066,75*
€ 1.269,4325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.059,66*
€ 1.260,9954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.020,59*
€ 1.214,5021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 990,00*
€ 1.178,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 947,44*
€ 1.127,4536
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.