Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBUST FD C Schwarz 500 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX ROBUST FD C 5G0,75 0026703/500
ÖLFLEX ROBUST FD C 5G0,75 0026703/500
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84640356
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026703/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 105 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
5
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10.8 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 5,6631* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 653,77*
€ 777,9863
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 643,88*
€ 766,2172
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 612,95*
€ 729,4105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 596,88*
€ 710,2872
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 566,31*
€ 673,9089
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.