Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Grau 500 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810; 2x1,5mm2; PVC; grau
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810; 2x1,5mm2; PVC; grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84640468
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026149/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300 / 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
18
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.