Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 855 P Grau 500 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Grau 500 m Nein
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Grau 500 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84646109
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027576/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA, UL, VDE
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
3
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
7.3 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51951*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,0014*
€ 3,57167
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,9714*
€ 3,53597
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,8482*
€ 3,38936
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,7882*
€ 3,31796
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 2,51951*
€ 2,99822
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 34,38*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.