| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-846905 Herst.-Nr.: AIX-19K1U-B EAN/GTIN: 5711045274701 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Sehr stabile Tastaturschublade Metall lackiert zum Einbau in 19"-Schränke - Kugelgelagerter Tastaturauszug - Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln - Stabiler Handgriff aus Metall - Lieferung inkl. Schraubenset zur Befestigung im 19"-Schrank
Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 5300 g | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 550 x 460 x 130 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |