Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apranet VARIplain 19" shelf 1 U Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apranet VARIplain 19" shelf 1 U Black
Apranet VARIplain 19" shelf 1 U Black
Artikel-Nr.:
     CIDE7-847212
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     31-6036-69
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Rack Zubehör
rack zubehör apranet
  • als 19”-Komponente ausgelegt- zum Einbau in LAN bzw. Serverschränke - teleskopierbar von 455 - 780 mm - Einfache Ein-Mann-Montage durch offenes Langloch in der 19”-Front (einhängbar) - Traglast: bis 80 kg (Flächenlast)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
483 x 445 x 44 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.