Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC WHITE LITHIUM GREASE 500 ml Aerosol-Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC WHITE LITHIUM GREASE 500 ml Aerosol-Spray
CRC WHITE LITHIUM GREASE 500 ml Aerosol-Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84741056
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     30515-AD
EAN/GTIN:
     5412386059216
Suchbegriffe:
Sprühfett
sprühfett
Weißes Sprühfett auf Lithiumkomplexseifenbasis mit PTFE. Universelles Lithiumseifenfett mit PTFE-Zusatz. Bildet einen haftfesten, wasserbeständigen Schmierfilm, der vor Feuchtigkeit und Korrosion schützt. Ideal zur Schmierung von Gelenken, Scharnieren oder Gleitführungen insbesondere an schwer zugänglichen Stellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
240 mm
Verpackungsbreite
273 mm
Verpackungstiefe
208 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
4908 g
Merkmale
Fassungsvermögen
500 ml
Spendertyp
Aerosol-Spray
Tara Farbe
Grün, Weiß

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.