Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP3232FU50MK InfiniBand/Glasfaserkabel 50 m SC Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP3232FU50MK InfiniBand/Glasfaserkabel 50 m SC Violett
BlueOptics SFP3232FU50MK InfiniBand/Glasfaserkabel 50 m SC Violett
BlueOptics SFP3232FU50MK InfiniBand/Glasfaserkabel 50 m SC Violett
BlueOptics SFP3232FU50MK InfiniBand/Glasfaserkabel 50 m SC Violett
BlueOptics SFP3232FU50MK InfiniBand/Glasfaserkabel 50 m SC Violett
BlueOptics SFP3232FU50MK InfiniBand/Glasfaserkabel 50 m SC Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84741740
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP3232FU50MK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Optimale Glasfaserverbindungen BlueOptics Glasfaser LWL Patchkabel mit SC/UPC auf SC/UPC Duplex Anschluss und Multimode Faser (MMF) der Faserkategorie OM4 (Fasertyp G50/125µm), in der Farbe magenta / violett. BlueOptics LWL SC-SC Multimode OM4 Duplex Patchkabel haben eine flammwidrige LSZH Ummantelung. BlueOptics Multimode OM4 LWL SC-SC Duplex Patchkabel sind für die Übertragung von Signalen um 850nm ausgelegt und eignen sich beispielsweise für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern. Beste Dämpfungswerte BlueOptics Multimode OM4 LWL SC-SC Duplex Patchkabel haben einen Dämpfungswert von 3,5dB pro Kilometer, eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). Individuelle Längen sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Höchste Komponentenqualität Für verlustfreie Übertragungsleistungen werden bei der Produktion von BlueOptics LWL SC-SC Multimode OM4 Duplex Patchkabeln ausschließlich Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC verwendet. Alle verbauten Stecker werden von Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen. Störungsfreie Übertragung BlueOptics LWL SC-SC Multimode OM4 Duplex Patchkabel werden nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) auf Ihre Qualität getestet. Ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss) ist bei jedem ausgelieferten SC-SC Multimode OM4 Duplex Patchkabel enthalten. BlueOptics LWL SC-SC Multimode OM4 Duplex Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4. Industrielle Normen BlueOptics LWL SC-SC Multimode OM4 Duplex Patchkabel werden unter Berücksichtigung allgemein gültiger industrieller Standards und Normen gefertigt und verfügen über eine flammwidrige LSZH Ummantelung. Somit entsteht im Brandfall eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu Patchkabeln mit PVC Mantel. Des Weiteren wird kein Halogen freigesetzt. BlueOptics LWL SC-SC Multimode OM4 Duplex Patchkabel berücksichtigen folgende Normen: IEC-61034, IEC- 754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 und RoHS. Jedes BlueOptics LWL Patchkabel ist durch eine 25-jährige Funktionsgarantie von CBO abgedeckt. Für die gesamte Produktlebenszeit erhalten Sie immer technische Unterstützung per E-Mail und Telefon. Der CBO Vorabaustausch umfasst bereits ab dem nächsten Arbeitstag einen kostenlosen Versand der Austauschkabel. Handeln Sie jetzt! Durch den Einsatz von BlueOptics LWL Patchkabeln, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics LWL Patchkabeln optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM4
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.