Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY Grau 50 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-84747049
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026232/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300 / 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
1 mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,4216* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,24*
€ 248,9956
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 206,84*
€ 246,1396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 198,88*
€ 236,6672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 192,04*
€ 228,5276
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,08*
€ 203,5852
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.