Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus B 39 Chrome Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus B 39 Chrome Grau
Novus B 39 Chrome Grau
Novus B 39 Chrome Grau
Novus B 39 Chrome Grau
Novus B 39 Chrome Grau
Novus B 39 Chrome Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84747140
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     021-0094
EAN/GTIN:
     4009729061763
Suchbegriffe:
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
novus handhefter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
365 g
Merkmale
Heftkapazität
50 Blätter
Dauerhafte Klammern
Ja
Produktfarbe
Grau
Heftklammer Typ
24/6-24/8 & 26/6-26/8
Material
Metall
Kehle-Tiefe
55 mm
Kapazität
150 Heftklammern
Weitere Suchbegriffe: handhefter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.