Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS72067-10S Drahtverbinder RJ-45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS72067-10S Drahtverbinder RJ-45 Schwarz
shiverpeaks BS72067-10S Drahtverbinder RJ-45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84748146
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS72067-10S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
shiverpeaks®-BASIC-S--Netzwerk Modular Stecker RJ45 SET für Verlegekabel bis AWG 23, Stecker mit Zugentlastung, Einführhilfe und Tülle, schwarz VE 10

Geeignet für die Konfektionierung eigener Netzwerkkabel.

Dank der Dreizack-Pins sind diese Modularstecker auch für starre Innenleiter geeignet.

Durch die Zugentlastung wird der Stecker leitend mit der Schirmung des Kabels verbunden.

Dem Stecker liegt eine Knickschutztülle sowie ein Kabelmanager (Einfädelhilfe) bei.

· Steckverbindung: RJ-45 Stecker
· Geeignet für 23AWG, Massiv- und Litzenleiter
· Maximaler Drahtdurchmesser (ca.): 1,45mm
· Kontakte: 8P8C
· Kompatibel zu: T568A, T568B,
Rundkabel, Cat. 5 bis Cat. 7 Kabel
· Für Kabeldurchmesser bis: 8,5mm
· Gehäuse Material: PC
· Stecker geschirmt: Ja
· Pins vergoldet: 50u
· Stecker mit Zugentlastung aus Metall
· Crimp-Montage
· Farbe: transparent, silber

Lieferumfang:
· RJ-45 Stecker
· Einfädelhilfe
· Knickschutztülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Polycarbonat (PC)
Kabelstandard
Cat5e/6/6A/7
AWG Kabelgröße
23
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS72067-10GR
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.