Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Foldback-Klammern 19/7mm 12 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Foldback-Klammern 19/7mm 12 St./Pack.
Soennecken Foldback-Klammern 19/7mm 12 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84784159
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1563
EAN/GTIN:
     4003630751621
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Zum Klemmen von Papieren, Aufhängen an der Wand, Abheften im Ordner oder Markieren von Schriftstücken - alles bleibt fest zusammen. Auch zum Wiederverschließen von Tüten oder Beuteln zu verwenden. Farbe: schwarz. Inhalt: 12 St./Pack.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Breite der Clip-Öffnung
7 mm
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,76*
€ 0,90
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,55*
€ 0,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,45*
€ 0,54
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,44*
€ 0,52
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,37*
€ 0,44
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
2141990
ab € 0,09931*
Ähnlich
Maul
2141999
ab € 1,46*
Ähnlich
Maul
2151990
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.