Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 66520 Elektrische Kerze LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 66520 Elektrische Kerze LED
Goobay 66520 Elektrische Kerze LED
Goobay 66520 Elektrische Kerze LED
Goobay 66520 Elektrische Kerze LED
Goobay 66520 Elektrische Kerze LED
Goobay 66520 Elektrische Kerze LED
Goobay 66520 Elektrische Kerze LED
Goobay 66520 Elektrische Kerze LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84891125
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     66520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tragbar
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
125 mm
Gewicht
218 g
Durchmesser
75 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
Arbeitsspannung
4.5 V
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Strahlungswinkel
180 °
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.