Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 140970 Gewindewerkzeug Gewindebohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 140970 Gewindewerkzeug Gewindebohrer
Cimco 140970 Gewindewerkzeug Gewindebohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84910413
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140970
EAN/GTIN:
     4021103409701
Suchbegriffe:
PG-Gewindebohrer
Panzerrohr-Gewindebohrer
Panzerrohrgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gewindebohrer
Material
Stahl
Rotating Richtung
Rechtsdrehend
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Geeignet für Materialien
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Arbeitslänge
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, pg gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
140972
ab € 12,93*
Ähnlich
Cimco
140974
ab € 13,98*
Ähnlich
Cimco
140984
ab € 61,64*
Ähnlich
Cimco
140986
ab € 107,68*
Ähnlich
Cimco
140988
ab € 137,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.