Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF6011007035 Kabelrinne Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager LF6011007035 Kabelrinne Grau
Hager LF6011007035 Kabelrinne Grau
Artikel-Nr.:
     6808-2195075
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF6011007035
EAN/GTIN:
     4012740136402
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Lateraler Abschnitt
5460 mm²
Material
Kunststoff, Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Grau
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Höhe
60 mm
Länge (m)
2 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
22
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 7,28*
€ 10,22*
2 Tage
60
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 7,29*
€ 10,23*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 7,495*
€ 10,515*
4 Tage
112
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 8,16*
€ 11,41*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 8,485*
€ 11,875*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 10,22*
€ 12,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,83*
€ 11,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,37*
€ 11,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,05*
€ 10,77
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,28*
€ 8,66
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,28* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 20,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,85*
Zubehör
Hager
M2026
ab € 2,66*
Zubehör
Tehalit
LFF6011057035
ab € 13,62*
Zubehör
Hager
LF6011067035
ab € 4,18*
Zubehör
Tehalit
LFF6011047035
ab € 16,99*
Zubehör
Hager
M55067035
ab € 12,19*
Zubehör
Tehalit
LF6011087035
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.