Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa System 9000 Bus-Zentrale mit LAN-Schnittstelle 9000Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indexa System 9000 Bus-Zentrale mit LAN-Schnittstelle 9000Z
Indexa System 9000 Bus-Zentrale mit LAN-Schnittstelle 9000Z
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84940264
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35500
EAN/GTIN:
     4015162355000
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
268 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
224 mm
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Wand-montiert
Schnittstelle
Kabelgebunden
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Anzahl der unterstützten Geräte
4
Mehrere Richtungen
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,24*
€ 187,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.