Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 5fach Q.3 alu samt, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen 5fach Q.3 alu samt, lackiert
Berker Rahmen 5fach Q.3 alu samt, lackiert
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84940359
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10156094
EAN/GTIN:
     4011334442769
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker rahmen alu
Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Kunststoff, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
Q.3
Anzahl der Ausgänge
5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.7 mm
Höhe
364.5 mm
Weitere Suchbegriffe: berker 5fach rahmen, 5fach rahmen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.