Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZL33X4 Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZL33X4 Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZL33X4 Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84940373
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZL33X4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Komplettfeld
Zählerfeld
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Anzahl Fassungen
3
Unterstützte Positionierung
Indoor
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Höhe
1050 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,68*
€ 441,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,11*
€ 436,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,34*
€ 421,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,25*
€ 408,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,63*
€ 369,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.