Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager NQN306 Stromunterbrecher Strangschutzschalter Typ B 3 3 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager NQN306 Stromunterbrecher Strangschutzschalter Typ B 3 3 Modul(e)
Hager NQN306 Stromunterbrecher Strangschutzschalter Typ B 3 3 Modul(e)
Hager NQN306 Stromunterbrecher Strangschutzschalter Typ B 3 3 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84994188
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     NQN306
EAN/GTIN:
     3250614645730
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
hager leitungsschutzschalter 3p
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter 3 polig 25kA B-Charakteristik 6A 3 Module Leitungsschutzschalter nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), mit thermischen Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischem Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsstrom
6 A
Eingangsspannung
500 V
Nennspannung
6000 V
Merkmale
Schutzschaltertyp
Strangschutzschalter
Typ
Typ B
Typ Auslösekurve
Typ B
Fehlerstromtyp
Typ B
Ausschaltvermögensklasse
L
Anzahl der Pole
3
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter hager
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN380A
ab € 7,65*
Zubehör
Hager
KZN023
ab € 0,37*
Zubehör
Hager
MZ206
ab € 31,40*
Zubehör
Hager
MZN175
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.