| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-85072645 Herst.-Nr.: 10156086 EAN/GTIN: 4011334379331 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Kunststoff, halogenfrei. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Produktfarbe | Anthrazit | ![](/p.gif) | Material | Duroplast | ![](/p.gif) | Produktdesign | Schraubenlos | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Berker | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Q.1 | ![](/p.gif) | Anzahl der Ausgänge | 5 | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80.5 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 364.5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |