Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-NB00370 Bodenleuchte 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LED office line Stehlampe grau, dimmbar+daylight sensor
Synergy 21 LED office line Stehlampe grau, dimmbar+daylight sensor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85077064
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-NB00370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
LED Panel office line Standleuchte zur Arbeitsplatzbeleuchtung
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Dimmer
Ja
Drehbarer Arm (nach links und rechts)
Ja
Sonstige Funktionen
Touch-Dimmer am Produkt
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
80 W
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
40 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Lichtfarbe
Naturweiß
Farbtemperatur (min.)
150 K
Farbtemperatur (max.)
4100 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
7040 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
Empfohlene Platzierung
Büro
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1950 mm
Gewicht
17100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,51*
€ 401,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,34*
€ 393,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,36*
€ 369,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,47*
€ 361,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,33*
€ 324,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.