Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85077766
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BJ33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
schneider electric knebelschalter s...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
105 g
Paketgewicht
104 g
Verpackungstiefe
56 mm
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Überspannungskategorie
Klasse I
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
1000000
Elektrische Lebensdauer (Zyklen)
1000000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.