Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85077836
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BK135B5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
schneider electric knebelschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
110 g
Verpackungstiefe
34 mm
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK06
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
1000000
Elektrische Lebensdauer (Zyklen)
1000000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, knebelschalter ip 67
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.