Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85077877
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BK125G5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
111 g
Paketgewicht
110 g
Verpackungstiefe
52 mm
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK06
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
1000000
Elektrische Lebensdauer (Zyklen)
1000000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.