Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB4 Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB4 Knopf
Schneider Electric XB4 Knopf
Schneider Electric XB4 Knopf
Schneider Electric XB4 Knopf
Schneider Electric XB4 Knopf
Schneider Electric XB4 Knopf
Schneider Electric XB4 Knopf
Schneider Electric XB4 Knopf
Schneider Electric XB4 Knopf
Schneider Electric XB4 Knopf
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85079904
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BA3351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Paketgewicht
79 g
Verpackungstiefe
34 mm
Verpackungsbreite
54 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Merkmale
Produkttyp
Knopf
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK06
Überspannungskategorie
Klasse I
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Elektrische Lebensdauer (Zyklen)
1000000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.