Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCE0825D1R Bezugspegel 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCE0825D1R Bezugspegel 15 m
DeWALT DCE0825D1R Bezugspegel 15 m
DeWALT DCE0825D1R Bezugspegel 15 m
DeWALT DCE0825D1R Bezugspegel 15 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85082698
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCE0825D1R-QW
EAN/GTIN:
     5054905022310
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Laserdiode
Linienlaser
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugspegel
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Stativbefestigung
Ja
Stativgewinde
1/4,5/8 Zoll
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lieferumfang
Schutzbrille enthalten
Ja
Zielkarte
Ja
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Aufbewahrungsbox
Ja
Akku/Batterie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
12 V
Batteriekapazität
2 Ah
Merkmale
Maximale Reichweite
15 m
Levelling Präzision (±)
3 mm/m
Maximale Reichweite (mit Empfänger)
50 m
Farbe des Laserbeams
Rot
Lüfterwinkel (horizontal)
150 °
Lüfterwinkel (vertikal)
150 °
Laserklasse
2
Pendelschloss
Ja
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser dewalt, kreuzlaser
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,69*
€ 382,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,80*
€ 380,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,17*
€ 366,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,65*
€ 357,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,65*
€ 341,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE0735-XJ
ab € 160,82*
Zubehör
DeWalt
DE0881T-XJ
ab € 44,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.