Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS AFS625 Schaum A, B, F (K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS AFS625 Schaum A, B, F (K)
ABUS AFS625 Schaum A, B, F (K)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85092941
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     85727
EAN/GTIN:
     4003318857270
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöschspray
Mit dem Feuerlöschspray ABUS Feuerstopp AFS625 können auch ungeübte Personen schnell, einfach und vor allem sicher Entstehungsbrände bekämpfen. Das Schaumlöschmittel im handlichen Dosenformat kann überall problemlos platziert werden und ist so immer griffbereit. Die Bedienung erfolgt intuitiv wie bei einer normalen Spraydose. Bedingt durch die Art des Schaumlöschmittels ist das Feuerstopp AFS625 sogar zum Löschen von Fettbränden geeignet und sollte in keiner Küche fehlen. Dank einer Sprühweite von bis zu vier Metern kann ein Entstehungsbrand aus sicherer Entfernung bekämpft werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handgeführt
Entladezeit
25 s
Löschabstand
4 m
Produktfarbe
Rot
Einhandbedienung
Ja
Leistungen
Löschmittel-Typ
Schaum
Geeignet für die Brandklasse
A, B, F (K)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 41,98*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 141,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.