Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artwizz 2930-2870 Handy-Schutzhülle 14,9 cm (5.85") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artwizz 2930-2870 Handy-Schutzhülle 14,9 cm (5.85") Cover Schwarz
Artwizz 2930-2870 Handy-Schutzhülle 14,9 cm (5.85") Cover Schwarz
Artwizz 2930-2870 Handy-Schutzhülle 14,9 cm (5.85") Cover Schwarz
Artwizz 2930-2870 Handy-Schutzhülle 14,9 cm (5.85") Cover Schwarz
Artwizz 2930-2870 Handy-Schutzhülle 14,9 cm (5.85") Cover Schwarz
Artwizz 2930-2870 Handy-Schutzhülle 14,9 cm (5.85") Cover Schwarz
Artwizz 2930-2870 Handy-Schutzhülle 14,9 cm (5.85") Cover Schwarz
Artwizz 2930-2870 Handy-Schutzhülle 14,9 cm (5.85") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85115994
Hersteller:
     Artwizz
Herst.-Nr.:
     2930-2870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Du hängst an Deinem Smartphone? Praktischer ist es, wenn Dein Smartphone an Dir hängt!
Unser Artwizz HangOn Case ist das ideale Unisex-Accessoire für Dich und Deinen mobilen Lifestyle. Einfach Smartphone umhängen und schon hast Du die Hände frei für die wirklich wichtigen Dinge im Alltag. Trotzdem ist Dein mobiler Begleiter jederzeit griffbereit, wenn Du ihn brauchst. Das klassische Schwarz der Schutzhülle und das schwarz-weiß gemusterte Trageband passen zu jedem Deiner Outfits und zu Deinem ganz persönlichen Stil. Im Fach auf der Rückseite der Smartphone Schutzhülle ist außerdem Platz für eine Karte, die Du unterwegs jederzeit schnell zur Hand haben willst, zum Beispiel Fahrticket oder Mitgliedsausweis. Natürlich kannst Du das HangOn Case aber auch ganz einfach ohne Karte verwenden.

Überkreuzt und quer: Die Smartphone Hülle zum Umhängen
Wie Du Dein HangOn Case tragen möchtest, kannst Du für Dich ganz individuell entscheiden. Möglichkeiten gibt es viele: Du kannst das Smartphone umhängen und quer über die Schulter als Crossbody Case tragen oder lässig über eine Schulter wie eine Handtasche.

Um den Nacken gelegt wird das HangOn Case zur Handy Kette. Trage das Smartphone Case so, wie es für Dich persönlich am komfortabelsten und praktischsten ist. Eins ist garantiert: Deine Hände bleiben frei und Dein Gerät immer am Körper. Zu „anhänglich“ wird unser HangOn Case übrigens ganz sicher nie, denn Du kannst die Schutzhülle auch schnell vom Trageband lösen und separat ohne Band nutzen.

Freihändig im mobilen Alltag
Auch wenn Du jeden Tag alle Hände voll zu tun hast, sind mit unserer Smartphone Hülle zum Umhängen Deine Hände frei für das, was wirklich zählt. Dein Smartphone hast Du nah bei Dir, die Hände jedoch frei für Tüten und Taschen beim Einkaufen, auf dem Spielplatz für Kind und Kinderwagen oder beim Feiern für Drinks und Tanzeinlagen.

Nie wieder besondere Momente verpassen
Du hast ihn sicher auch schon erlebt: Einen schönen oder witzigen Moment, den Du so gerne auf einem Foto festgehalten hättest, aber Dein Smartphone war nicht rechtzeitig griffbereit. Mit unserem HangOn Case entgeht Dir in Zukunft kein Schnappschuss, egal ob von den eigenen Kindern oder im Urlaub auf Sightseeing-Tour. Und auch mit verpassten Anrufen ist Schluss.

Schluss mit Spider-App und Schreckmomenten
Es sind Sekunden, in denen Du den Atem anhältst: Dein Smartphone ist Dir aus der Hand gerutscht, auf den Boden gefallen und Du hoffst inständig, dass nichts kaputt ist. Erspare Dir diese Momente, denn mit dem HangOn Case kannst Du ganz einfach Dein Smartphone umhängen. Rutscht Dir dann Dein Gerät beim Bedienen oder Selfie machen aus der Hand, fängt das Band des HangOn Case den Sturz direkt ab.

Vielleicht kennst Du auch die bangen Augenblicke, in denen Du Dich fragst: „Wo ist eigentlich mein Smartphone?“ Du tastest Deine Hosentaschen ab, wühlst in Deiner Tasche und im schlimmsten Fall hast Du das Gerät tatsächlich irgendwo liegen gelassen oder vergessen. Auch diese Situation vermeidest Du, wenn Du Dein Smartphone im HangOn Case umgehängt bei Dir trägst. Obwohl Du die Hände frei hast, weißt Du jederzeit wo Dein Smartphone ist und kannst Dich mit nur einem Handgriff davon überzeugen.

Die Schutzhülle: schlank und strapazierfähig
Gefertigt aus widerstandsfähigem und langlebigem TPU ist Dein Smartphone in der Schutzhülle des HangOn Case verlässlich vor Kratzern und Beschädigungen geschützt. Passgenau legt sich das Case um Ecken und Kanten Deines Geräts, sodass Dein Smartphone sicher umhüllt ist und nicht aus der Schutzhülle zum Umhängen herausrutschen kann. Das Material ist ausgesprochen flexibel und bruchsicher, wodurch das schmale Case besonders griffig in der Hand liegt. Aussparungen für Anschlüsse und Kamera sind präzise angepasst, während leicht überstehende Seiten der Smartphone Hülle zum Umhängen gewährleisten, dass das Display Deines Geräts auf geraden Flächen nicht aufliegt, zum Beispiel auf einem Tisch.

Durch den glänzenden Rahmen auf der Vorderseite in Kombination mit dem restlichen matt schwarzen Case entsteht eine moderne, dezente Optik. Durch die beiden vernieteten Schlaufen auf der Rückseite des Cases ist das Trageband hindurchgezogen, das Du aber auch jederzeit entfernen kannst, um die Schutzhülle separat ohne Band zu nutzen. Diese Schlaufen fügen sich durch ihre schwarze Optik harmonisch in das Gesamtbild ein. Zudem sind die Schlaufen flexibel und auch leicht zu reinigen.

Das Band: leicht und robust
Für einen sicheren Zusammenhalt des HangOn Case sorgt unter anderem unser Trageband, das Artwizz Band. Hergestellt aus besonders weichem und leichtem Material lässt sich das schwarz-weiße Band im geflochtenen Look angenehm tragen. Gleichzeitig ist das Artwizz Band mit 6 Millimetern Durchmesser robust und formbeständig, was es zu Deinem perfekten Outdoor-Begleiter macht, egal ob auf dem Spielplatz oder beim Rad fahren. Zudem kannst Du das Trageband bei kleineren Verschmutzungen schnell und einfach von Hand reinigen.

Die Gesamtlänge von 1,50 Metern ermöglicht es Dir, das HangOn Case locker umzuhängen und so genügend Spielraum mit den Händen zu haben. Ein Selfie mit ausgestrecktem Arm ist zum Beispiel kein Problem. Dank eines Doppel-Kordelstoppers aus Metall ist das Artwizz Band jedoch auch in der Länge verstellbar, sodass Du das Smartphone umhängen und auch als kurze Handy Kette auf Brusthöhe tragen kannst. Mit dem Bajonett-Verschluss am Artwizz Band kannst Du das Trageband und das Case außerdem jederzeit voneinander trennen, um die Schützhülle einzeln zu verwenden oder das Artwizz Band auszutauschen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Trageband
Ja
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5.85 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone Xs
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
1
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.