Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-SR000163 LED-Beleuchtungssteuerung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-SR000163 LED-Beleuchtungssteuerung Weiß
Synergy 21 S21-LED-SR000163 LED-Beleuchtungssteuerung Weiß
Synergy 21 S21-LED-SR000163 LED-Beleuchtungssteuerung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85130175
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-SR000163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Smart Home Beleuchtungssteuerung
Smart Home Lichtsteuerung
smart home beleuchtungssteuerung
Ein Kanal Funk Controller Empfänger für die EOS 10 Zigbee Serie
Kompatibel zu: Echo Plus speaker, Echo Show, Philips Hue, IKEA TRÅDFR, Homey, OSRAM LIGHTIFY Gateway.....ect
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusefarbe
Weiß
Umgebungstemperaturbereich
-10 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE,RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
20 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.