Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innofil3D PLA-0011A075 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 750 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innofil3D PLA-0011A075 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 750 g
Innofil3D PLA-0011A075 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Weiß 750 g
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85134755
Hersteller:
     BASF Innofil3D
Herst.-Nr.:
     PLA-0011A075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Weiß
Markenkompatibilität
3D Systems
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
30 mm/sek
Schlagzähigkeit
13.2 kJ/m²
Biegemodul
1860 MPa
Biegsamkeit
98 MPa
Bruchdehnung
4.2 %
Schmelzpunkt (min.)
151 °C
RAL-Farbe (Nummer)
1013
Zugfestigkeit
34700 kPa
Glasübergangstemperatur
61 °C
Düsentemperatur
210 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.