Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco GAM-052 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco GAM-052 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-052 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-052 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-052 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-052 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-052 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-052 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-052 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-052 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-052 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85137191
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAM-052
EAN/GTIN:
     7333048037497
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
Sessel
sessel kunstleder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gaming-Sessel
Maximales Nutzergewicht
110 kg
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Armlehne
Ja
Maximale Benutzerhöhe
185 cm
Sockelfarbe
Schwarz
Rahmenfarbe
Schwarz
Sitzfarbe
Schwarz
Sitzmaterial
Leder
Farbe Rückenlehne
Schwarz
Material Rückenlehne
Leder
Rückenlehnenwinkel
90 - 180 °
Armlehnenart
Harte Armlehne
Nackenkissen
Ja
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Ergonomie
Kopfstütze
Ja
Lendenkissen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
690 mm
Tiefe
520 mm
Höhe (min)
1230 mm
Höhe (max)
1320 mm
Sitzbreite
400 mm
Sitzhöhe (min.)
370 mm
Sitzhöhe (max.)
470 mm
Sitztiefe
480 mm
Lehnenhöhe
900 mm
Lehnenbreite
550 mm
Gewicht
19000 g
Weitere Suchbegriffe: sessel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,86*
€ 247,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,42*
€ 245,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,44*
€ 198,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.